{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Master Alu | |
| Vágóél ⌀ DC | 8 mm | |
| Bevonat | DLC | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Maróprofil | WR | |
| Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
| Fogak száma Z | 3 | |
| Spirálszög | 35 fok | |
| Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
| Élek felosztása | egyenlőtlen | |
| Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
| Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5 × D oldalazásnál | |
| Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
| Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HB-vel | |
| Belső hűtés | nem | |
| Forgácsolási stratégia | HPC | |
| Élhossz Lc | 24 mm | |
| Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 30 mm | |
| Nyak ⌀ D1 | 7,5 mm | |
| Teljes hossz L | 68 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
| Sarok lekerekítés rv | 0,2 mm | |
| Előtolás fz horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban | 0,1 mm | |
| Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban | 0,12 mm | |
| Színes gyűrű | sárga | |
| Termék fajtája | Sarokmaró |
| Cikkszám | 205266 8 | |
| EAN / GTIN | 4067263130468 | |
| Gyártó száma | 205266 8 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |