GARANT Master Alu SlotMachine VHM nagyoló maró belső hűtéssel HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 18mm

Cikkszám: 205266 18
Kedvezmény
363,53 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ e8 DC (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Maróprofil: WR
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Alu
Vágóél ⌀ DC 18 mm
Bevonat DLC
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Maróprofil WR
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 4
Spirálszög 35 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5 × D oldalazásnál
Szár DIN 6535 HB, h6-tal
Kiegyensúlyozási fok szárral G 2,5 HB-vel
Belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 54 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 67 mm
Nyak ⌀ D1 17 mm
Teljes hossz L 117 mm
Szár ⌀ Ds 18 mm
Sarok lekerekítés rv 0,32 mm
Előtolás fz horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban 0,22 mm
Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban 0,25 mm
Színes gyűrű sárga
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 205266 18
EAN / GTIN 4067263130512
Gyártó száma 205266 18
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu
N
450
Alu (rövid forgácsú)
N
400
Alu > 10% Si
N
380
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Nagyoláshoz.
Speciális köszörülés színes- és könnyűfémek megmunkálásához.

Előny:

Optimalizált horonyforma, excentrikus hátraköszörülés, nagy forgácsterek.
2 × D-ig telibe maráshoz maximális előtolási értékek és nyugodt járás mellett.
Ferde anyagba merülés 45°-ig lehetséges.
Maximális előtolási értékek lehetségesek függőleges bemerülésnél a speciális merülő geometriának köszönhetően.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Alu" Összes megtekintése