HOLEX Pro Inox M VHM maró HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 12mm

Cikkszám: 202991 12
Kedvezmény
49,67 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
661 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ e8 DC (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6527
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Pro Inox
Vágóél ⌀ DC 12 mm
Bevonat TiSiN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6527
Típus N
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 4
Spirálszög 38 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; Teli horony fogásmélység 1×D
Szár DIN 6535 HB, h6
Belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 16 mm
Teljes hossz L 73 mm
Szár ⌀ Ds 12 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,3 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Előtolás fz horonymaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 0,045 mm
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 0,06 mm
Színes gyűrű kék
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 202991 12
EAN / GTIN 4062406569013
Gyártó száma 202991 12
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
240
Acél < 750 N/mm²
P
220
Acél < 900 N/mm²
P
180
Acél < 1100 N/mm²
P
180
Acél < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Kategóriájában kitűnő élettartamú korrózióálló acélok megmunkálásakor az innovatív bevonatnak és geometriának köszönhetően. Kifejezetten rozsdamentes acélokhoz, pl. duplex acélokhoz a nagy teljesítményű tartományban. Optimális forgácsolási teljesítmény a nagy vágósebességeknek köszönhetően.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Pro Inox" Összes megtekintése