HOLEX Pro Inox M VHM HPC maró kedvezményes csomagban, 5 darab

Cikkszám: GG2991 3
Ár beállítása 5 Darab (13,84 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ e8 DC (mm) Ár beállítása 5 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6527
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Pro Inox
Vágóél ⌀ DC 3 mm
Bevonat TiSiN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6527
Típus N
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 4
Spirálszög 38 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél
Szár DIN 6535 HB, h6
Belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 5 mm
Teljes hossz L 50 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,1 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Előtolás fz horonymaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 0,012 mm
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 0,015 mm
Színes gyűrű blau
Tartalom 5
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG2991 3
EAN / GTIN 4062406619565
Gyártó száma GG2991 3
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
240
Acél < 750 N/mm²
P
220
Acél < 900 N/mm²
P
180
Acél < 1100 N/mm²
P
180
Acél < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Kategóriájában kitűnő élettartamú korrózióálló acélok megmunkálásakor az innovatív bevonatnak és geometriának köszönhetően. Kifejezetten rozsdamentes acélokhoz, pl. duplex acélokhoz a nagy teljesítményű tartományban. Optimális forgácsolási teljesítmény a nagy vágósebességeknek köszönhetően.
Mint a 202991 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Pro Inox" Összes megtekintése