VHM mikromaró, DLC, ⌀ DC × L1: 1,5X4mm

Cikkszám: 201140 1,5X4
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
72 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC × L1 (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: W
  • Tűrés névleges ⌀: 0 / −0,005
  • Fogak száma Z: 2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 1,5 mm
Bevonat DLC
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus W
Tűrés névleges ⌀ 0 / −0,005
Fogak száma Z 2
Spirálszög 30 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5 × D oldalazásnál
Szár DIN 6535 HA, h5
Belső hűtés nem
Élhossz Lc 2,3 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 4 mm
Nyak ⌀ D1 1,44 mm
Teljes hossz L 45 mm
Szár ⌀ Ds 4 mm
Sarokletörés szöge 90 fok
Előtolás fz horonymaráshoz alumínium öntvényben 0,025 mm
Előtolás fz szélezéshez alumínium öntvényben 0,03 mm
Korrektúra tényező ap korr 1
Színes gyűrű sárga
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 201140 1,5X4
EAN / GTIN 4045197913043
Gyártó száma 201140 1,5X4
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu
N
480
Alu (rövid forgácsú)
N
440
Alu > 10% Si
N
400
PMMA Akril
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb szendvics
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Továbbfejlesztett DLC sp2 bevonattal. Alumínium anyagoknál a teljesítménnyel és precizitással szembeni maximális követelményekhez. A különösen szűk tűrések biztosítják a maximális pontosságot. Duplán hátraköszörült két élszalagos üreges beköszörülés. Átmérőcsökkentési szög α=16°.
Tűrések:
  • Nyak ⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.

Figyelem:

A szerszám növekvő kinyúlási hossza esetén alkalmazzon ap csökkentést!
Értékek:
Teli horony: ap = 0,25×D×ap korr
Oldalazás: ap = 0,5×D×ap korr
A vf előtoló sebesség kiszámításához kérjük a gép ténylegesen alkalmazott (leggyakrabban a maximális) fordulatszámát vegye figyelembe!
Pl.: vf = 18000 [1/perc] × fz [mm/fog] × z