{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Vágóél ⌀ DC | 0,6 mm | |
| Bevonat | DLC | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Típus | W | |
| Tűrés névleges ⌀ | 0 / −0,005 | |
| Fogak száma Z | 2 | |
| Spirálszög | 25 fok | |
| Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
| Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5 × D oldalazásnál | |
| Szár | DIN 6535 HA, h5 | |
| Belső hűtés | nem | |
| Élhossz Lc | 0,9 mm | |
| Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 4 mm | |
| Nyak ⌀ D1 | 0,58 mm | |
| Teljes hossz L | 45 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 4 mm | |
| Sarokletörés szöge | 90 fok | |
| Előtolás fz horonymaráshoz alumínium öntvényben | 0,016 mm | |
| Előtolás fz szélezéshez alumínium öntvényben | 0,02 mm | |
| Korrektúra tényező ap korr | 0,9 | |
| Színes gyűrű | sárga | |
| Termék fajtája | Sarokmaró |
| Cikkszám | 201140 0,6X4 | |
| EAN / GTIN | 4045197912725 | |
| Gyártó száma | 201140 0,6X4 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |