Keményfém körfűrésztárcsa Homlokszög pozitív, ⌀×furat: 400X30Mmm

Cikkszám: 179600 400X30M
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀×furat (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: HM
  • Felszereltség: HM

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

400 mm
Vastagság 4 mm
Szerszámanyag HM
Furat ⌀ 30 mm
Fogak száma Z 96
Osztás t 13,1 mm
Menesztőfuratok száma 2
Menesztő furat ⌀ 11 mm
Menesztőfurat osztókör 63 mm
Hozzávaló körfűrész gépek gyártmánya Kaltenbach
Felszereltség HM
Alkalmas anyagok Fém
Belső hűtés nem
Termék fajtája Körfűrész lap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 179600 400X30M
EAN / GTIN 4045197096081
Gyártó száma 179600 400X30M
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
850
Alu > 10% Si
N
650
CuZn
N
450
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű fogazás elő- és készrevágóval. A trapéz alakú keményfém lapkák a főéllel forgácsolnak és tiszta vágásfelületet adnak.

Előny:

Különösen keményeloxált profilanyaghoz alkalmas.

Felhasználás:

Nagy fordulatszámú gépeken.
F = Finom fogazat vékonyfalú profilokhoz vagy maximum 5 mm falvastagságú lemezekhez. M = Közepes fogazat 5 mm feletti falvastagságú profilokhoz és csövekhez. G = Durva fogazat tömör anyaghoz, pl. tömbökhöz és rudakhoz.
5°-os pozitív homlokszög sima, sorjamentes vágáshoz, alsó vagy horizontális fűrésztárcsás gépeken. Kiválóan alkalmas profilokon vagy tömör anyagban végzendő alak-, gér- és hosszvágásokhoz.

Figyelem:

  • Ajánlott vágási sebesség: 40 − 80 m/s, keményebb anyagoknál, mint ötvözeteknél, sárgaréznél vagy bronznál lehetőleg az alacsony értéket kell használni.
  • Különösen ügyelni kell az egyenletes előtolásra; ezáltal elkerülhetők a sérülések.
  • További kivitelek külön ajánlatkérésre.
  • További körfűrésztárcsák a katalógus 2. kötetében találhatók.