{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| ⌀ | 250 mm | |
| Vastagság | 3,2 mm | |
| Szerszámanyag | HM | |
| Furat ⌀ | 32 mm | |
| Fogak száma Z | 80 | |
| Osztás t | 9,8 mm | |
| Menesztőfuratok száma | 2 | |
| Menesztő furat ⌀ | 11 mm | |
| Menesztőfurat osztókör | 63 mm | |
| Hozzávaló körfűrész gépek gyártmánya | Kaltenbach | |
| Felszereltség | HM | |
| Alkalmas anyagok | Fém | |
| Belső hűtés | nem | |
| Termék fajtája | Körfűrész lap |
| Cikkszám | 179600 250X32F | |
| EAN / GTIN | 4045197095916 | |
| Gyártó száma | 179600 250X32F | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |