{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| ⌀ | 225 mm | |
| Vastagság | 2 mm | |
| Bevonat | bevonat nélkül | |
| Szerszámanyag | HSS | |
| Furat ⌀ | 32 mm | |
| Fogak száma Z | 90 | |
| Osztás t | 8 mm | |
| Menesztőfuratok száma | 2; 2; 4 | |
| Menesztő furat ⌀ | 8; 11; 19 mm | |
| Menesztőfurat osztókör | 45; 63; 50 mm | |
| Hozzávaló körfűrész gépek gyártmánya | Eisele | |
| Alkalmas anyagok | Fém | |
| Belső hűtés | nem | |
| Termék fajtája | Körfűrész lap |
| Cikkszám | 177455 225X2/K | |
| EAN / GTIN | 4067263212102 | |
| Gyártó száma | 177455 225X2/K | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |