Körfűrész lap durva, bevonat nélkül, ⌀×vastagság: 225X2mm

Cikkszám: 177455 225X2
Kedvezmény
59,46 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀×vastagság (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: HSS

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

225 mm
Vastagság 2 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS
Furat ⌀ 40 mm
Fogak száma Z 90
Osztás t 8 mm
Menesztőfuratok száma 2; 4
Menesztő furat ⌀ 8; 12 mm
Menesztőfurat osztókör 55; 64 mm
Hozzávaló körfűrész gépek gyártmánya Eisele
Alkalmas anyagok Fém
Belső hűtés nem
Termék fajtája Körfűrész lap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 177455 225X2
EAN / GTIN 4067263212119
Gyártó száma 177455 225X2
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
800
Alu > 10% Si
N
600
Acél < 500 N/mm²
P
37
Acél < 750 N/mm²
P
22
Acél < 900 N/mm²
P
20
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Precíz kivitel és jó minőség kedvező áron. Fekete felület gőzkezeléssel élrátét elleni védelemként.

Felhasználás:

Kis fordulatszámú gépeken (kb. 50 ford/perc).
Fogosztás t: (fogalak).
  • 4 mm (BW) − profilokhoz és csövekhez 1,0 − 1,5 mm falvastagsággal.
  • 5 / 6 mm (HZ) - közepes profilokhoz, csövekhez és tömör anyagokhoz 1,5 − 20 mm falvastagsággal, ill. keresztmetszettel.
  • 7 / 8 mm (HZ) – erős profilokhoz és tömör anyaghoz kb. 50 mm falvastagságig, ill. keresztmetszetig.
  • 10 − 16 mm (HZ) − extra vastag keresztmetszetekhez és tömör anyaghoz 50 mm felett.

Figyelem:

  • Rozsdamentes acéloknál (pl. V2A) a helyes vágási sebesség és kenés a döntő (lásd a 110020 sz. Forgácsolási kézikönyv adatait).
  • A DIN 1840 szerint megengedett körfutási és oldalsó ütési eltéréseknél a tárcsa jellemzői akár 50 %-kal kedvezőbbek.

A 177450 sz. utódterméke.