Gépi dörzsár konfigurálható, bevonat nélkül, Névleges ⌀ DC: 3mm

Cikkszám: 164180 3
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges ⌀ DC (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 208 B
  • Spirálszög: 7-8
  • Belső hűtés: nem
  • Szár: Morse kúp

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 3 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 208 B
Spirálszög 7-8 fok
Belső hűtés nem
Szár Morse kúp
Felhasználás furattípusnál átmenő furatnál
⌀ tartomány 2,810 mm - 3,350 mm
Élhossz Lc 15 mm
Kinyúlási hossz L1 42 mm
Teljes hossz L 114,5 mm
Vágóélek száma Z 6
Morse-kúp MK méret 1
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,08 mm/ford.
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél 0,1 mm
Színes gyűrű Nincs
Konfigurálható tűrések C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA
Konfigurálható minőségek 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Termék fajtája Philips bit

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 164180 3
EAN / GTIN 4062406264178
Gyártó száma 164180 3
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu
N
20
Alu (rövid forgácsú)
N
20
Acél < 500 N/mm²
P
15
Acél < 750 N/mm²
P
10
Acél < 900 N/mm²
P
7
Acél < 1100 N/mm²
P
5
Acél < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
Cu
N
13
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Dörzsárak készre köszörülve amegadott illesztéshez.
Páros fogszám egyenlőtlen fogosztással így a furat abszolút körkörös és rezgésnyom-mentes lesz. A hengeres élrész körköszörült élszalagja kisimítja a furatot és megvezeti a dörzsárat. Kúpos befogószár.

Felhasználás:

Átmenőfuratok dörzsárazásához, mivel a forgácsot vágásirányba vezeti el. A rövid bekezdő kúp következtében zsákfuratokhoz is alkalmas.

Figyelem:

A H7 illesztéshez lásd a 164000. cikkszámot.
MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a 343000-343530 sz. alatt.