{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Névleges ⌀ DC | 10 mm | |
| Bevonat | bevonat nélkül | |
| Szerszámanyag | HSS E | |
| Szabvány | DIN 208 B | |
| Spirálszög | 7-8 fok | |
| Belső hűtés | nem | |
| Szár | Morse kúp | |
| Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
| ⌀ tartomány | 9,510 mm - 10,050 mm | |
| Élhossz Lc | 38 mm | |
| Kinyúlási hossz L1 | 100 mm | |
| Teljes hossz L | 168 mm | |
| Vágóélek száma Z | 6 | |
| Morse-kúp MK méret | 1 | |
| Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,15 mm/ford. | |
| Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,1 mm - 0,2 mm | |
| Színes gyűrű | Nincs | |
| Konfigurálható tűrések | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
| Konfigurálható minőségek | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
| Termék fajtája | Philips bit |
| Cikkszám | 164180 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197092274 | |
| Gyártó száma | 164180 10 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |