Gépi homlokdörzsár Átmérő és illesztés konfigurálható, bevonat nélkül, Névleges ⌀ DC: 2mm

Cikkszám: 162830 2
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Belső hűtés: nem
  • Szár: Hengeres szár, h6
  • Vágóélek száma Z: 4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS E
Szabvány Gyári szabvány
Belső hűtés nem
Szár Hengeres szár, h6
⌀ tartomány 2,200 mm - 2,690 mm
Élhossz Lc 12 mm
Kinyúlási hossz L1 33 mm
Teljes hossz L 57 mm
Vágóélek száma Z 4
Szár ⌀ Ds 2,5 mm
Színes gyűrű zöld
Konfigurálható tűrések A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Konfigurálható minőségek 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Termék fajtája Philips bit

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 162830 2
EAN / GTIN 4062406133719
Gyártó száma 162830 2
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
25
Alu
N
15
Acél < 500 N/mm²
P
12
Acél < 750 N/mm²
P
12
Acél < 900 N/mm²
P
12
Acél < 1100 N/mm²
P
10
Acél < 1400 N/mm²
P
10
GG(G)
K
10
CuZn
N
20
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Homlokoldalon vágó gépi dörzsár az alapméret lehető legpontosabb betartásának eléréséhez. Az optimalizált homlokvágás biztosítja a létrehozott furat pontos egytengelyűségét. Egyenes hornyú kivitel hosszú forgácshornyokkal az optimális forgácselvezetés érdekében.

Felhasználás:

Kismértékű pozícionálási hibák korrekciójához előrehaladott furatmegmunkálásánál. Egymás mögött elhelyezkedő, pontosan egy sorba eső furatok létrehozásához. A furat egyenességével szembeni maximális követelményekhez. Dörzsárazás a furatfenékig, valamint átmenő furatok dörzsárazása.