{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Bevonat | bevonat nélkül | |
| Szerszámanyag | HSS E | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Belső hűtés | nem | |
| Szár | Hengeres szár, h6 | |
| ⌀ tartomány | 11,201 mm - 12,220 mm | |
| Homlokmarás | 4,5 mm | |
| Élhossz Lc | 26 mm | |
| Kinyúlási hossz L1 | 96,5 mm | |
| Teljes hossz L | 151 mm | |
| Vágóélek száma Z | 6 | |
| Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
| Színes gyűrű | zöld | |
| Konfigurálható tűrések | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
| Konfigurálható minőségek | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
| Termék fajtája | Philips bit |
| Cikkszám | 162830 12 | |
| EAN / GTIN | 4062406166472 | |
| Gyártó száma | 162830 12 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |