Univerzális sorjázó szerszám alaptest, Furat ⌀ d: 3mm

Cikkszám: 156770 3
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Furat ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Belső hűtés nem
Furat ⌀ 3 mm
Programozási érték e 10 mm
Kinyúlási hossz L1 29 mm
Teljes hossz L 85 mm
Szár ⌀ Ds 8 mm
Megfelelő méretű kés 3
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,05 mm/ford.
Színes gyűrű nincs
Termék fajtája Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 156770 3
EAN / GTIN 4067263783596
Gyártó száma 156770 3
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Furatok elülső- és hátoldali sorjázásához egy műveletben. Minden gépen könnyen kezelhető és a sorjázó kések gyorsan cserélhetőek. A sorjázó szerszám egy alaptestből, sorjázó késből és rögzítőcsavarból áll.

Felhasználás:

Alkalmas asztali állványos vagy oszloposfúrógépekhez, hagyományos marógépekhez és CNC megmunkáló központokhoz. Ügyeljen a stabil befogásra. Nem alkalmas kézi megvezetésű gépekhez.

Figyelem:

A kés nem tartozék. A 156775 sz. kést külön rendelje meg. A Rögzítő csavar a tartozékok része. Tartalék rögzítő csavart a 156780 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz