{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Belső hűtés | nem | |
| Furat ⌀ | 15 mm | |
| Programozási érték e | 12 mm | |
| Kinyúlási hossz L1 | 80 mm | |
| Teljes hossz L | 125 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
| Megfelelő méretű kés | 5 | |
| Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
| Színes gyűrű | nincs | |
| Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |
| Cikkszám | 156770 15 | |
| EAN / GTIN | 4067263964940 | |
| Gyártó száma | 156770 15 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |