{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Master TM | |
| Menetméret | G1/8 | |
| Bevonat | AlTiN | |
| Menetfajta | G; G-LH; EG-G; EG-G-LH | |
| Profilszög | 55 fok | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
| Menetemelkedés | 0,907 mm | |
| Menet / coll | 28 | |
| Névleges ⌀ DC | 7,95 mm | |
| Élhossz Lc | 2,72 mm | |
| Szárhossz Ls | 48,6 mm | |
| Kinyúlási hossz L1 | 19,95 mm | |
| Teljes hossz L | 70 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
| Fogak száma Z | 6 | |
| Belső hűtés | igen | |
| Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál; max. 2×D átmenő furatnál | |
| Élek felosztása | egyenlőtlen | |
| Előtolás fz acélban < 1400 N/mm2 | 0,06 mm | |
| Előtolás fz CFK-ban | 0,08 mm | |
| Menetprofil | Teljes profil | |
| Szártűrés | h6 | |
| Forgácshornyok száma | 6 | |
| Színes gyűrű | zöld | |
| Bel- /kültéri felhasználás | Belső és külső | |
| Menetmélység | 19,95 mm | |
| Termék fajtája | Menetmaró |
| Cikkszám | 139631 G1/8 | |
| EAN / GTIN | 4069515023672 | |
| Gyártó száma | 139631 G1/8 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |