GARANT Master TM VHM három profilú menetmaró 2×D, AlTiN, G: G1/2

Cikkszám: 139631 G1/2
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

érdeklődés szerint
Raktáron
87 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

G Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Menetfajta: G; G-LH; EG-G; EG-G-LH
  • Profilszög: 55
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szár: DIN 6535 HA, h6-tal
  • Fogak száma Z: 6

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master TM
Menetméret G1/2
Bevonat AlTiN
Menetfajta G; G-LH; EG-G; EG-G-LH
Profilszög 55 fok
Szerszámanyag VHM
Szár DIN 6535 HA, h6-tal
Menetemelkedés 1,814 mm
Menet / coll 14
Névleges ⌀ DC 13,95 mm
Élhossz Lc 5,44 mm
Szárhossz Ls 45,9 mm
Kinyúlási hossz L1 46,4 mm
Teljes hossz L 95 mm
Szár ⌀ Ds 14 mm
Fogak száma Z 6
Belső hűtés igen
Felhasználás furattípusnál max. 2×D zsákfuratnál; max. 2×D átmenő furatnál
Élek felosztása egyenlőtlen
Előtolás fz acélban < 1400 N/mm2 0,1 mm
Előtolás fz CFK-ban 0,12 mm
Menetprofil Teljes profil
Szártűrés h6
Forgácshornyok száma 6
Színes gyűrű zöld
Bel- /kültéri felhasználás Belső és külső
Menetmélység 46,4 mm
Termék fajtája Menetmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 139631 G1/2
EAN / GTIN 4069515023696
Gyártó száma 139631 G1/2
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
200
Alu (rövid forgácsú)
N
190
Alu > 10% Si
N
160
Acél < 500 N/mm²
P
125
Acél < 750 N/mm²
P
115
Acél < 900 N/mm²
P
110
Acél < 1100 N/mm²
P
80
Acél < 1400 N/mm²
P
70
Acél < 55 HRC
H
45
Acél < 60 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
45
CuZn
N
175
GFK
N
100
CFK
N
100
Grafit
N
150
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

VHM menetmaró egyenlőtlen vágóél osztással és nagyobb számú vágóéllel. Az egyenlőtlen vágóél osztással nagyon nyugodt járás és hosszú szerszám élettartam érhető el. Új fejlesztésű univerzális geometria és nagy teljesítményű bevonat széles anyagspektrumban történő felhasználáshoz.
  • Lényegesen alacsonyabb vibráció az egyenlőtlen vágóél osztásnak köszönhetően.
  • Nagyobb számú vágóél.
  • A legújabb generációs AlTiN alapú HiPIMS bevonat.
  • Korrigált menetprofil a profiltorzulások elkerüléséhez.

Előny:

Lényegesen csekélyebb radiális kiszorítás mint a többélű menetmarók esetén. Axiális hűtőbordák a száron az optimális forgácseltávolítás érdekében.

Felhasználás:

Hengeres Whitworth csőmenethez DIN-ISO 228/1 (nem tömített menetes kötések). Belső és külső menethez alkalmas.

Figyelem:

A HB és HE alak a HA kivitellel azonos áron szállítható.
HB alak: A 139631 + 129100 HB sz.-mal rendelje meg.
HE alak: A 139631 + 129100 HE sz.-mal rendelje meg.
G5/8 – G7/8 menetmérethez is használható

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master TM" Összes megtekintése