Van alternatíva erre a termékre

Egyélű menetmaró 3×D, TiAlN, M: M6

Cikkszám: 139615 M6
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
126 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

M Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Menetfajta: M; M-LH
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: VHM
  • Menet szabvány: DIN 13
  • Szár: DIN 6535 HA, h6

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M6
Bevonat TiAlN
Menetfajta M; M-LH
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag VHM
Menet szabvány DIN 13
Szár DIN 6535 HA, h6
Menetemelkedés 1 mm
Névleges ⌀ DC 4,8 mm
Élhossz Lc 0,95 mm
Maximális mélység 18 mm
Szárhossz Ls 36 mm
Kinyúlási hossz L1 18 mm
Teljes hossz L 59 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Belső hűtés nem
Fogak száma Z 4
Felhasználás furattípusnál max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál
Előtolás fz acélban < 1400 N/mm2 0,035 mm
Előtolás fz CFK-ban 0,06 mm
Menetprofil Részprofil
Szártűrés h6
Forgácshornyok száma 4
Színes gyűrű zöld
Bel- /kültéri felhasználás Belső
Menetmélység 18 mm
Termék fajtája Gewindefräser

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 139615 M6
EAN / GTIN 4045197585851
Gyártó száma 139615 M6
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
300
Alu (rövid forgácsú)
N
300
Alu > 10% Si
N
200
Acél < 500 N/mm²
P
200
Acél < 750 N/mm²
P
150
Acél < 900 N/mm²
P
120
Acél < 1100 N/mm²
P
80
Acél < 1400 N/mm²
P
60
Acél < 55 HRC
H
50
Acél < 60 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
50
GFK
N
100
CFK
N
100
Grafit
N
150
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Korrigált menetprofil pontos belső menet marásához, (ügyeljen a stabil befogásra). Nagyon stabil egyélű menetmaró, különösen alkalmas üveg- és szénszál erősítésű műanyagokhoz, valamint grafithoz. Ti- ill. Ni-alapú ötvözetekhez és 58 HRC-ig edzett acélokhoz is alkalmas.

Előny:

Lényegesen csekélyebb radiális kihajlás mint a többélű menetmarók esetén.

Figyelem:

Egyélű menetmaró kizárólag belső menet előállításához. A magfuratot (és adott esetben a süllyesztést) előre el kell készíteni!
A fogprofil következtében csak a mindenkori névleges menet ⌀ (= méret) hozható létre a megfelelő menetemelkedéssel (lásd a táblázatot).