{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Menetméret | M10 | |
| Bevonat | TiAlN | |
| Menetfajta | M; M-LH | |
| Profilszög | 60 fok | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Menet szabvány | DIN 13 | |
| Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
| Menetemelkedés | 1,5 mm | |
| Névleges ⌀ DC | 8,2 mm | |
| Élhossz Lc | 1,4 mm | |
| Maximális mélység | 31,5 mm | |
| Szárhossz Ls | 40 mm | |
| Kinyúlási hossz L1 | 31,5 mm | |
| Teljes hossz L | 77 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
| Belső hűtés | igen | |
| Fogak száma Z | 5 | |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
| Előtolás fz acélban < 1400 N/mm2 | 0,04 mm | |
| Előtolás fz CFK-ban | 0,08 mm | |
| Menetprofil | Részprofil | |
| Szártűrés | h6 | |
| Forgácshornyok száma | 5 | |
| Színes gyűrű | zöld | |
| Bel- /kültéri felhasználás | Belső | |
| Menetmélység | 30 mm | |
| Termék fajtája | Gewindefräser |
| Cikkszám | 139615 M10 | |
| EAN / GTIN | 4045197585875 | |
| Gyártó száma | 139615 M10 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |