{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Menetmérethez | M8 | |
| Bevonat | TiAlN | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Típus | N | |
| Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
| Fogak száma Z | 2 | |
| Csúcsszög | 140 fok | |
| Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
| Süllyesztő lépcső szöge | 90 fok | |
| Belső hűtés | nem | |
| ⌀ D1 1. lépcső letöréssel h7 | 6,8 mm | |
| ⌀ D2 2. lépcső letöréssel h7 | 10 mm | |
| Lépcső magassága L1 1. Lépcső | 21 mm | |
| Forgácshorony hossza Lc | 47 mm | |
| Teljes hossz L | 89 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
| Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/ford. | |
| Szártűrés | h6 | |
| Színes gyűrű | Nincs | |
| Felhasználás furattípusnál | zsák- és átmenő furatnál | |
| Termék fajtája | Lépcsős fúró |
| Cikkszám | 125100 M8 | |
| EAN / GTIN | 4045197064981 | |
| Gyártó száma | 125100 M8 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |