VHM lépcsős magfurat fúró 90°, TiAlN, Menetmérethez: M12

Cikkszám: 125100 M12
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menetmérethez Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h7
  • Fogak száma Z: 2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetmérethez M12
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h7
Fogak száma Z 2
Csúcsszög 140 fok
Szár DIN 6535 HA, h6
Süllyesztő lépcső szöge 90 fok
Belső hűtés nem
⌀ D1 1. lépcső letöréssel h7 10,2 mm
⌀ D2 2. lépcső letöréssel h7 14 mm
Lépcső magassága L1 1. Lépcső 30 mm
Forgácshorony hossza Lc 60 mm
Teljes hossz L 107 mm
Szár ⌀ Ds 14 mm
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 0,18 mm/ford.
Szártűrés h6
Színes gyűrű Nincs
Felhasználás furattípusnál zsák- és átmenő furatnál
Termék fajtája Lépcsős fúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 125100 M12
EAN / GTIN 4045197065001
Gyártó száma 125100 M12
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
260
Alu (rövid forgácsú)
N
180
Alu > 10% Si
N
180
Acél < 500 N/mm²
P
90
Acél < 750 N/mm²
P
90
Acél < 900 N/mm²
P
90
Acél < 1100 N/mm²
P
60
Acél < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
110
CuZn
N
180
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Fúró és süllyesztő lépcső mindig külön forgácshornyokkal és vezetőszalagokkal. Így a lépcsős fúró profilja sokszori utánköszörülés után is megmarad. Süllyesztési szög 90°.

Előny:

A menet-magfurat és a süllyesztés pontos egytengelyűséggel, egy műveletben készül el. Menet-magfuratokhoz.