GARANT Diabolo VHM-HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 10,06-Xmm

Cikkszám: 122652 10,06-X
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 3 Darab -től/tól
    225,20 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    187,67 € / 1 Darab
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
  • Minimális rendelési mennyiség 3 Darab
érdeklődés szerint
Szállítás > 8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h7 (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6537 L
  • Kivitel: 6×D
  • Típus: H
  • Tűrés névleges ⌀: h7

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Diabolo
⌀ tartomány 10,06 mm - 12,05 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6537 L
Kivitel 6×D
Típus H
Tűrés névleges ⌀ h7
Vágóélek száma Z 2
Csúcsszög 140 fok
Szár DIN 6535 HB, h6-tal
Belső hűtés Igen, 25 bar-ral
Forgácsolási stratégia HPC
Semi-Standard igen
Forgácshorony hossza Lc 71 mm
Teljes hossz L 118 mm
Szár ⌀ Ds 12 mm
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 0,27 mm/ford.
Színes gyűrű piros
Termék fajtája Csigafúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 122652 10,06-X
EAN / GTIN 4062406078720
Gyártó száma 122652 10,06-X
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
120
Acél < 750 N/mm²
P
100
Acél < 900 N/mm²
P
85
Acél < 1100 N/mm²
P
70
Acél < 1400 N/mm²
P
55
Acél < 55 HRC
H
28
Acél < 60 HRC
H
16
Acél < 65 HRC
H
14
Acél < 67 HRC
H
10
TOOLOX 33
H
30
TOOLOX 44
H
28
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
28
GG(G)
K
70
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Erős mag és speciális csúcskialakítás − ennek következtében precíz központosítású keresztél. A konvex fő forgácsolóélek és a meghatározott éllekerekítés következtében a fúró nagy stabilitást és maximális terhelhetőséget ér el.
Speciális többrétegű nanobevonat edzett acélok fúrásához.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.
Szállítási idő: 12 munkahét
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab
Ügyfélspecifikus egyedi gyártás:
Sztornózás maximum a megrendelés visszaigazolás megérkezésétől számított 3 munkanapig. A visszavétel ki van zárva. Fenntartjuk a jogot a ±10%-os (min. 1 darabos) túl- és alulteljesítésre.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Diabolo" Összes megtekintése