VHM fúró, hengeres szárral multidirekcionális szálirányhoz DIN 6535 HA, Gyémánt, ⌀ DC m7: 2,7mm

Cikkszám: 122512 2,7
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC m7 (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Kivitel: 5×D
  • Tűrés névleges ⌀: m7
  • Csúcsszög: 90

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 2,7 mm
Bevonat Gyémánt
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Kivitel 5×D
Tűrés névleges ⌀ m7
Csúcsszög 90 fok
Szár DIN 6535 HA, h6
Vágóélek száma Z 2
Belső hűtés nem
Az ⌀ tartomány (1/100-os leolvasás) konfigurálható 2,51 mm - 2,99 mm
Ajánlott Maximális furatmélység L2 20 mm
Forgácshorony hossza Lc 24 mm
Teljes hossz L 66 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Előtolás f GFK-ban, CFK-ban 0,04 mm/ford.
Szártűrés h6
Színes gyűrű fekete
Termék fajtája Csigafúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 122512 2,7
EAN / GTIN 4062406349004
Gyártó száma 122512 2,7
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

PMMA Akril
N
150
PE-HD
N
140
PA 66
N
130
PEEK
N
120
PF 31
N
100
PVDF GF20
N
110
POM GF25
N
100
PA 66 GF30
N
90
PEEK GF30
N
80
PTFE CF25
N
90
PEEK CF30
N
80
GFK, CFK
N
100
Grafit
N
340
Hibrid
N
Nedvesen maximum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

A legújabb generációs kristályos sp3 gyémántbevonattal szálerősítéses kompozit anyagok, üvegszálas és szénszálas műanyagok ill. grafit folyamatbiztos megmunkálásához. 90°-os csúcsszöggel és speciális geometriával a rétegek szétválásának elkerülése érdekében.
Vezetőéllel multidirekcionális szálirányhoz.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.
A táblázat szerinti 1/100-os méretekben szállítható.
Kérjük, vegye figyelembe a minimális rendelési mennyiségeket a konfigurálható méreteknél:
⌀ tartomány 1,01 – 2,99 mm: 10 darab
⌀ tartomány 3,01 – 9,99 mm: 5 darab
⌀ tartomány 10,01 – 11,99 mm: 3 darab