{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Névleges ⌀ DC | 1,4 mm | |
| Bevonat | Gyémánt | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Kivitel | 5×D | |
| Tűrés névleges ⌀ | m7 | |
| Csúcsszög | 90 fok | |
| Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
| Vágóélek száma Z | 2 | |
| Belső hűtés | nem | |
| Az ⌀ tartomány (1/100-os leolvasás) konfigurálható | 1,31 mm - 1,49 mm | |
| Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 7,9 mm | |
| Forgácshorony hossza Lc | 10 mm | |
| Teljes hossz L | 45 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 4 mm | |
| Előtolás f GFK-ban, CFK-ban | 0,02 mm/ford. | |
| Szártűrés | h6 | |
| Színes gyűrű | fekete | |
| Termék fajtája | Csigafúró |
| Cikkszám | 122512 1,4 | |
| EAN / GTIN | 4062406348915 | |
| Gyártó száma | 122512 1,4 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |