• A termék nem rendelhető meg a hiányzó árak miatt.

VHM nagy teljesítményű fúró hengeres szárral DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m7: 4,8mm

Cikkszám: 122394 4,8

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC m7 (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6537 K
  • Kivitel: 4×D
  • Tűrés névleges ⌀: m7
  • Vágóélek száma Z: 2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 4,8 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6537 K
Kivitel 4×D
Tűrés névleges ⌀ m7
Vágóélek száma Z 2
Csúcsszög 140 fok
Ajánlott Maximális furatmélység L2 20,8 mm
Szár DIN 6535 HA, h6
Belső hűtés nem
Forgácshorony hossza Lc 28 mm
Teljes hossz L 66 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Szártűrés h6
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 0,07 mm/ford.
Színes gyűrű kék
Termék fajtája Csigafúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 122394 4,8
EAN / GTIN 4045197419088
Gyártó száma 122394 4,8
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Acél < 500 N/mm²
P
80
Acél < 750 N/mm²
P
75
Acél < 900 N/mm²
P
65
Acél < 1100 N/mm²
P
60
Acél < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
70
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 

Leírás

Kivitel:

Erős lélekvastagság és speciális csúcskialakítás − ennek következtében precíz központosítású keresztél. Az egyenes főélek enyhe éllekerekítése és a különleges horonyforma rövid forgácsot eredményez.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.
A HB és HE alak a HA kivitellel azonos áron szállítható.
HB alak: a 122396 számmal rendelje meg.
HE alak: a 122398 számmal rendelje meg.