{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Névleges ⌀ DC | 19 mm | |
| Bevonat | TiAlN | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Szabvány | DIN 6537 K | |
| Kivitel | 4×D | |
| Tűrés névleges ⌀ | m7 | |
| Vágóélek száma Z | 2 | |
| Csúcsszög | 140 fok | |
| Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 50,5 mm | |
| Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
| Belső hűtés | nem | |
| Forgácshorony hossza Lc | 79 mm | |
| Teljes hossz L | 131 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
| Szártűrés | h6 | |
| Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,16 mm/ford. | |
| Színes gyűrű | kék | |
| Termék fajtája | Csigafúró |
| Cikkszám | 122394 19 | |
| EAN / GTIN | 4045197419927 | |
| Gyártó száma | 122394 19 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |