VHM NC központozó 142° extra hosszú spirális, TiAlN, ⌀ DC h6: 20mm

Cikkszám: 121121 20
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h6 (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: gyári szabvány
  • Tűrés névleges ⌀: h6
  • Csúcsszög: 142
  • Szár: DIN 6535 HA, h6

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szártűrés h6
Névleges ⌀ DC 20 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány gyári szabvány
Tűrés névleges ⌀ h6
Csúcsszög 142 fok
Szár DIN 6535 HA, h6
Vágóélek száma Z 2
Belső hűtés nem
Forgácshorony hossza Lc 35 mm
Teljes hossz L 200 mm
Szár ⌀ Ds 20 mm
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 0,03 mm/ford.
Színes gyűrű nélkül
Termék fajtája Megfúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 121121 20
EAN / GTIN 4062406120900
Gyártó száma 121121 20
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
260
Alu (rövid forgácsú)
N
240
Alu > 10% Si
N
200
Acél < 500 N/mm²
P
90
Acél < 750 N/mm²
P
80
Acél < 900 N/mm²
P
65
Acél < 1100 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
90
CuZn
N
200
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Precíz, központos csúcsköszörülés. A központfurat könnyen megfúrható és nagymértékben alakpontos. A rövid forgácshornyok következtében stabil.
Extra hosszú kivitel.

Felhasználás:

142°-os csúcsszöggel a következő csigafúró főéleinek fogása érdekében.

Figyelem:

A tényleges fúró ⌀-höz megfelelő fordulatszámot kell alkalmazni (nem a külső fúró ⌀-höz).
A HB és HE alak a HA kivitellel azonos áron szállítható.
HB alak: a 121120 számmal rendelje meg.
HE alak: a 121121 + 129100 HE számmal rendelje meg.