{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szártűrés | h6 | |
| Névleges ⌀ DC | 10 mm | |
| Bevonat | TiAlN | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Szabvány | gyári szabvány | |
| Tűrés névleges ⌀ | h6 | |
| Csúcsszög | 142 fok | |
| Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
| Vágóélek száma Z | 2 | |
| Belső hűtés | nem | |
| Forgácshorony hossza Lc | 24 mm | |
| Teljes hossz L | 170 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
| Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/ford. | |
| Színes gyűrű | nélkül | |
| Termék fajtája | Megfúró |
| Cikkszám | 121121 10 | |
| EAN / GTIN | 4062406120870 | |
| Gyártó száma | 121121 10 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |