{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
| Maximális ⌀, íves | 200 mm | |
| Maximális hossz, sík | 2 500 mm | |
| Minimális anyag falvastagság, sík | 4 mm | |
| Minimális anyag falvastagság, íves | 4 mm | |
| Méret A | 152 mm | |
| Méret B | 214 mm | |
| Méret C | 100 mm | |
| Méret D | 99 mm | |
| Méret E | 81 mm | |
| Méret F | 231 mm | |
| Méret G | 40 mm | |
| Maximális sík terhelés | 300 kg | |
| Maximális íves terhelés | 150 kg | |
| Súly | 10 kg | |
| Termék fajtája | Mágneses teheremelő |
| Cikkszám | 085990 300 | |
| EAN / GTIN | 2050001780126 | |
| Gyártó száma | SAV 531.01-P-300 | |
| Gyártó/felelős személy | SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de |