• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Mágneses teheremelő, Max. teherbírás (sík): 300kg

Cikkszám: 085990 300
Kedvezmény
659,52 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Max. teherbírás (sík) (kg) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Maximális ⌀, íves 200 mm
Maximális hossz, sík 2 500 mm
Minimális anyag falvastagság, sík 4 mm
Minimális anyag falvastagság, íves 4 mm
Méret A 152 mm
Méret B 214 mm
Méret C 100 mm
Méret D 99 mm
Méret E 81 mm
Méret F 231 mm
Méret G 40 mm
Maximális sík terhelés 300 kg
Maximális íves terhelés 150 kg
Súly 10 kg
Termék fajtája Mágneses teheremelő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 085990 300
EAN / GTIN 2050001780126
Gyártó száma SAV 531.01-P-300
Gyártó/felelős személy SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de

Leírás

Kivitel:

Kompakt, robusztus felépítés neodímium állandó mágnesekkel. Optimális teljesítmény nagy légréseknél is, nincsenek szórt mezők. Tanúsított leválasztási erő (lásd a vizsgálati tanúsítványt).
Teljesen tokozott, kompakt és könnyű emelőmágnesek biztonsági tengelykapcsoló reteszeléssel. Erős szerkezet, könnyű ki- és bekapcsolás. A mágnesek tapadó felülete 2 hosszanti pólussal.

Felhasználás:

Sík és gömbölyű anyagok biztonságos kezeléséhez és szállításához (085990; 085980 sz.). Öntöttvas vagy acél alkatrészek, lemezek, rudak vagy csövek mozgatásához. Használható raktárakban, öntödékben / acélművekben, acél készletezésnél, szerszámkészítő és gyártási területeken.