{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Ragasztószalag fajtája | egyoldalas | |
| Hordozóanyag | Lapos krepp | |
| Ragasztó massza | természetes kaucsuk | |
| Ragasztóerő acélon | 0,32 N/mm | |
| Tágulási képesség | 10 % | |
| Szakítószilárdság | 3 N/mm | |
| Felhasználás | Kötegelés; Fixálás; Maszkolás; Leragasztás | |
| Hőálló max. | 60 °C | |
| Béléssel | nem | |
| Tárolási hőmérséklet | 20 °C | |
| Tárolási levegő páratartalom | 50 % | |
| Eltarthatóság | 12 monat | |
| Festék | natúr | |
| Hossz | 50 m | |
| Szélesség | 48 mm | |
| Vastagság | 0,14 mm | |
| Ragasztószalagok száma | 5 | |
| Termék fajtája | Ragasztószalag |
| Cikkszám | 083769 48X50 | |
| EAN / GTIN | 4062406242251 | |
| Gyártó száma | 083769 48X50 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |