Finom krepp ragasztószalag készlet, natúr, Szélesség×hossz (mm×m): 24X50

Cikkszám: 083769 24X50
Ár beállítása 9 Darab (0,04 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
833 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség×hossz (mm×m) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Ragasztószalag fajtája egyoldalas
Hordozóanyag Lapos krepp
Ragasztó massza természetes kaucsuk
Ragasztóerő acélon 0,32 N/mm
Tágulási képesség 10 %
Szakítószilárdság 3 N/mm
Felhasználás Kötegelés; Fixálás; Maszkolás; Leragasztás
Hőálló max. 60 °C
Béléssel nem
Tárolási hőmérséklet 20 °C
Tárolási levegő páratartalom 50 %
Eltarthatóság 12 monat
Festék natúr
Hossz 50 m
Szélesség 24 mm
Vastagság 0,14 mm
Ragasztószalagok száma 9
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 083769 24X50
EAN / GTIN 4062406242244
Gyártó száma 083769 24X50
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Univerzálisan használható ragasztószalagok számos felhasználási területre, mint pl. javítás, védelem, leragasztás és csomagolás.
Enyhén kreppelt szalag jó ragasztóerővel, rövid idejű fedési munkához sima felületeken, beltérben. Hőálló maximum 60°C-ig.

Ajánlás:

Ragasztás előtt ellenőrizze a felület alkalmasságát.