Konnektor elosztó USB-vel 7-szeres, Csatlakozó aljzatok száma: 5B

Cikkszám: 081178 5B
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csatlakozó aljzatok száma Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hálózati feszültség 230 V
Hálózati frekvencia 50 Hz
Csatlakozó aljzatok száma 5
Szélesség 7 mm
Magasság 8 mm
Elosztó hossza 430 mm
Energiaellátás Vezetékes
Kábel szerkezete 3G1,5
Kábel kategória H05VV-F
Kábel színe fekete
Kábelhossz 3 m
Be- / kikapcsoló igen
Csatlakozó aljzatok száma 230 V/16 A 5
Súly 0,66 kg
Kábeltípus H05VV-F
Csatlakozó kábel hossz 3 m
Termék fajtája Dugaszolóaljzat-elosztó
Névleges áramerősség 16 A

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 081178 5B
EAN / GTIN 4007123691098
Gyártó/felelős személy Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Leírás

Kivitel:

Konnektor elosztó 2x USB töltési funkcióval. A csatlakozó aljzatok 90°-ban vannak elhelyezve. Csavarfuratok fali felszereléshez.

Figyelem:

250V/ 16A földelt adaptercsatlakozót földelt dugaszoknak az eltérő európai csatlakozó rendszerekhez való csatlakoztatásához az Onlineshop-ban talál a 081172 sz. és 081174 sz. alatt.