{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Hálózati feszültség | 230 V | |
| Hálózati frekvencia | 50 Hz | |
| Csatlakozó aljzatok száma | 5 | |
| Szélesség | 7 mm | |
| Magasság | 8 mm | |
| Elosztó hossza | 430 mm | |
| Energiaellátás | Vezetékes | |
| Kábel szerkezete | 3G1,5 | |
| Kábel kategória | H05VV-F | |
| Kábel színe | fehér | |
| Kábelhossz | 3 m | |
| Be- / kikapcsoló | igen | |
| Csatlakozó aljzatok száma 230 V/16 A | 5 | |
| Súly | 0,66 kg | |
| Kábeltípus | H05VV-F | |
| Csatlakozó kábel hossz | 3 m | |
| Termék fajtája | Dugaszolóaljzat-elosztó | |
| Névleges áramerősség | 16 A |
| Cikkszám | 081178 5W | |
| EAN / GTIN | 4007123691104 | |
| Gyártó/felelős személy | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de |