PU spiráltömlő 1/4 col biztonsági acélcsatlakozóval eSafe ⌀ 8×12 mm, Használható tömlőhossz: 8m

Cikkszám: 080248 8
Ár / 1 Darab (10,03 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Használható tömlőhossz (m) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyag PU spiráltömlő
Maximális üzemi nyomás 10 bar
Maximális repesztő nyomás 35 bar
Tömlő külső ⌀ 12 mm
Tömlő belső ⌀ 8 mm
Használható tömlőhossz 8 m
Festék kék
Gyorscsatlakozó 1/4 coll
Tömlőcsonk csatlakozó 1/4 coll
Termék fajtája Tömlő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 080248 8
EAN / GTIN 7391390137609
Gyártó száma 199589711
Gyártó/felelős személy CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Leírás

Kivitel:

Nagyon könnyű, flexibilis és kopásálló PU spiráltömlő nagyon jó rugalmassággal. Hőálló - 20/ + 60 °C hőmérsékletig. Maximális üzemi nyomás 16 bar. Megfelel az ISO B szabványnak.

Figyelem:

A CEJN 310 sorozat használható a Benelux, franciaországi, észak-amerikai és norvég piacokon.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek