PU spiráltömlő 1/4 col biztonsági acélcsatlakozóval eSafe ⌀ 8×12 mm, Használható tömlőhossz: 6m

Cikkszám: 080248 6
Ár / 1 Darab (11,90 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Használható tömlőhossz (m) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyag PU spiráltömlő
Maximális üzemi nyomás 10 bar
Maximális repesztő nyomás 35 bar
Tömlő külső ⌀ 12 mm
Tömlő belső ⌀ 8 mm
Használható tömlőhossz 6 m
Festék kék
Gyorscsatlakozó 1/4 coll
Tömlőcsonk csatlakozó 1/4 coll
Termék fajtája Tömlő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 080248 6
EAN / GTIN 7391390141897
Gyártó száma 199589710
Gyártó/felelős személy CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Leírás

Kivitel:

Nagyon könnyű, flexibilis és kopásálló PU spiráltömlő nagyon jó rugalmassággal. Hőálló - 20/ + 60 °C hőmérsékletig. Maximális üzemi nyomás 16 bar. Megfelel az ISO B szabványnak.

Figyelem:

A CEJN 310 sorozat használható a Benelux, franciaországi, észak-amerikai és norvég piacokon.