AIR lefúvató pisztoly, Típus: AIR

Cikkszám: 080123 AIR
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
4 379 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális üzemi nyomás 15 bar
Átfolyási érték 6 bar-nál 330 l/min
Termék fajtája Pisztoly

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 080123 AIR
EAN / GTIN 4062406270643
Gyártó száma 080123 AIR
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű lefúvató pisztoly sűrített levegőhöz, jó ergonomikus kezelhetőséggel, karcálló felülettel, oldószernek ellenáll az univerzális használat érdekében. Egyszerűen használható cserélhető fúvókák. A forgatható gyorszár kioldható, különböző helyzetekben rögzül.
Lefúvató pisztoly cserélhető 100 mm acél kifúvató fúvókával.

Tartalom:

Lefúvató pisztoly 1/4 colos acél csatlakozóval, cserélhető 100 mm fúvókacsővel.

Figyelem:

Hozzávaló lefúvató pisztoly tartót a 080260 sz. H1 méret és a 955750 sz. alatt talál.
Tartalék fúvókát a 080126 sz. alatt talál.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Sűrített levegővel való használat esetén.
  • Ipari és háztartási használatra.
  • Csak műszakilag kifogástalan és üzembiztos állapotban használja.

Rendeltetésellenes használat
  • Ne használja folyadékokkal, más gázokkal vagy sűrített levegő palackokkal.
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.
  • Ne irányítsa személyekre vagy állatokra.
  • A maximálisan engedélyezett munkanyomást ne lépje túl.
  • A tömlőt ne törje meg vagy tegye ki terhelésnek.
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.
  • Ne tegye ki a lámpát erős hőhatásnak, közvetlen napsugárzásnak, nyílt lángnak vagy folyadékoknak.
  • Gyermekek általi használatra nem alkalmas.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek