Akkumulátoros csővágó, Típus: 4933498374

Cikkszám: 078218 4933498374
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Milwaukee B 12 V típus

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee B 12 V típus
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 12 V
Fordulatszám-tartomány 0 min-1 - 330 min-1
Maximális réz cső ⌀ 35 mm - 54 mm
Maximális nemesacél cső ⌀ 35 mm - 54 mm
Súly 3 kg
Max. vibráció EN szerint <2,5 m/s2
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Csővágó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 078218 4933498374
EAN / GTIN 4058546522438
Gyártó száma 4933472022
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Kivitel:

Akkus kompakt csővágó rozsdamentes vágófejjel. Automatikusan illeszkedik a cső ⌀-höz.
Minimális faltávolság 43 mm. Alkalmas nemesacél-, szénacél és vörösréz csövekhez. A vágószerkezet ablaka és a beépített világítás lehetővé teszi a felhasználó számára a csövek pontos vágását.

Tartalom:

Kartonban szállítva, akkumulátor nélkül és töltőkészülék nélkül.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073801073840 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek