Akkus sarokcsiszoló 18V, 125 mm tárcsa ⌀-höz, akku nélkül, visszarúgás védelemmel, kofferben

Cikkszám: 077143 4933478436
Kedvezmény
346,64 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. nov. 30.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csomagolás: Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Milwaukee HB 18 V típus; Milwaukee B 18 V típus

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee HB 18 V típus; Milwaukee B 18 V típus
Gyártó jelölése M18FSAGV125XB-OX
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 18 V
Maximális fordulatszám 3 500 min-1 - 8 500 min-1
Maximális tárcsa ⌀ 125 mm
Maximális vágási mélység 33 mm
Súly 2,7 kg
Max. vibráció EN szerint 5,01 m/s2
Túlterhelés elleni védelem igen
Éberségi kapcsoló nem
Lágy indulás igen
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem igen
Kickbackstop igen
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 077143 4933478436
EAN / GTIN 4058546346270
Gyártó száma 4933478436
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Kivitel:

Kompakt M18 FUEL™ akkus sarokcsiszoló szabályozható fordulatszámmal.
  • 5 sebességfokozat a legjobb eredmények érdekében nemesacél és alumínium megmunkálása, valamint rozsda és festék eltávolítása során.
  • RAPIDSTOP™ a tárcsa gyors megállása érdekében 2 másodpercen belül a felhasználó magas szintű védelme érdekében.
  • Védőburkolat gyorsbeállítás.

Tartalom:

Akkuk és töltőkészülék nélkül. Vibrációcsökkentő, markolat, védőburkolat, porvédő rács, befogó készlet és HD doboz.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073801073840 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek