{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Debljina materijala | 2 mm | |
| Nosivost ladice/izvlačne police | 1.000 kg | |
| Nosivost kućišta ormara, unutarnja | 4.000 kg | |
| Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % | |
| Izvlačenje ladica | Blokada izvlačenja | |
| Podešavanje visine u rasteru | 50 mm | |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Visina | 2.000 mm | |
| širina | 1.420 mm | |
| Dubina | 970 mm | |
| Korisna visina | 1.890 mm | |
| Korisna širina | 1.320 mm | |
| Korisna dubina | 950 mm | |
| Izvlačivo dno, korisna površina | 35 mm | |
| Izvlačivo dno, korisna širina | 1.240 mm | |
| Izvlačivo dno, korisna dubina | 800 mm | |
| Broj izvlačivog dna 100% | 3 | |
| Izvlačivo dno, nosivost | 1.000 kg | |
| Dno, nosivost | 500 kg | |
| Nosivost polja (pojedinačno polje) | 4.000 kg | |
| Skladištenje paleta | Poprečno skladištenje paleta | |
| Vrsta proizvoda | Regal za teški teret |
| Broj artikla | 993431 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406098025 | |
| Broj proizvođača | 993431 2000 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |