Komplet krilnih vrata, korisna dubina 1350 mm, prikladno za visinu regala: 2000mm

Artikl br.: 993321 2000
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

prikladno za visinu regala (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Kut otvaranja vrata: 180
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,5 mm
Kut otvaranja vrata 180 stupanj
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Visina 2.000 mm
širina 1.020 mm
Dubina 80 mm
prikladno za visinu regala 2.000 mm
prikladno za korisnu širinu regala 920 mm
Fronte vrata Krilna vrata od punog lima
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme Da
Vrsta proizvoda Krilna vrata

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 993321 2000
EAN / GTIN 4062406097929
Broj proizvođača 993321 2000
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Krilna su vrata ojačana na unutarnjoj strani, s mogućnošću zaključavanja uz pomoć pomične ručke s cilindričnom bravom. Moguće jednostavno prebacivanje na ostale sustave zaključavanja GARANT. Polja regala iza krilnih vrata moguće je opremiti izvlačnim policama. Kut otvaranja vrata od 180° omogućuje slobodno izvlačenje polica.

Lakiranje:

Okvir svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Koristiti samo u tehnički besprijekornom i radno sigurnom stanju.
  • Za industrijsku upotrebu.
  • Pridržavajte se maksimalne nosivosti.
  • Usidrite regal na podu.

Nepropisna upotreba
  • Ne raditi preinake na vlastitu ruku.
  • Ne preopteretiti ormar, ladice i police.
  • Ne ubacivati predmete.
  • Ne stavljati na police.