{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Debljina police | 30 mm | |
| širina | 1.000 mm | |
| Dubina | 400 mm | |
| Debljina | 30 mm | |
| Polica, nosivost bez rebra za pojačavanje | 180 kg | |
| Polica, nosivost s 1 rebrom za pojačavanje br. 990180 | 240 kg | |
| Polica, nosivost s 2 rebra za pojačavanje br. 990180 | 300 kg | |
| Područje primjene | Regal s policama | |
| Izvedba police | fiksno montirana polica; ravna polica | |
| Vrsta proizvoda | Police |
| Broj artikla | 990060 400 | |
| EAN / GTIN | 4045197517975 | |
| Broj proizvođača | 990060 400 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |