{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 180 kg | |
| Podešavanje visine u rasteru | 40 mm | |
| Visina regala | 2.000 mm | |
| Dubina regala | 600 mm | |
| Dimenzije ugradnje nadogradni regal visina | 2.004 mm | |
| Dimenzije ugradnje nadogradni regal širina | 1.031 mm | |
| Širina police | 1.000 mm | |
| Dubina police | 600 mm | |
| Širina police svjetla dimenzija | 950 mm | |
| Broj polica | 5 | |
| Broj stalaka za regal | 2 | |
| maksimalno opterećenje polja pri udaljenosti polica 600 mm | 1.375 kg - 5.500 kg | |
| Konstrukcija regala | Nadogradni regal | |
| Priključna montaža | Da | |
| Način pričvršćivanja police | Konusni zatici | |
| Montaža od strane kupca | Da | |
| Vrsta proizvoda | Regal s policama |
| Broj artikla | 990025 2000 | |
| EAN / GTIN | 4045197518224 | |
| Broj proizvođača | 990025 2000 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |