{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Visina | 324 mm | |
| širina | 238 mm | |
| Materijal | PVC tvrda folija | |
| Boja | srebrno | |
| Postojeći izrez za prihvat | Ne | |
| Primjena u uspravnom i poprečnom obliku | Da | |
| maksimalno prikladno za format papira | DIN A4 | |
| samoljepljiva poleđina, moguće odstranjivanje | Da | |
| Sklopiva magnetska prednja strana | Da | |
| obostrano čitljiv na staklu | Da | |
| Sadržaj garniture | 2 | |
| Vrsta proizvoda | Prozirni omot |
| Broj artikla | 974630 SILVER | |
| EAN / GTIN | 4005546404882 | |
| Broj proizvođača | 4872-23 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 ISERLOHN, Deutschland, www.durable.de |