DURAFRAME® info okvir u 2-dijelni set, DIN A4, tip: BLACK

Artikl br.: 974630 BLACK
Postavite cijenu 2 Piece (16,22 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 324 mm
širina 238 mm
Materijal PVC tvrda folija
Boja crna
Postojeći izrez za prihvat Ne
Primjena u uspravnom i poprečnom obliku Da
maksimalno prikladno za format papira DIN A4
samoljepljiva poleđina, moguće odstranjivanje Da
Sklopiva magnetska prednja strana Da
obostrano čitljiv na staklu Da
Sadržaj garniture 2
Vrsta proizvoda Prozirni omot

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 974630 BLACK
EAN / GTIN 4005546404875
Broj proizvođača 4872-01
Proizvođač/odgovorna osoba DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 ISERLOHN, Deutschland, www.durable.de

Opis

Izvedba:

Magnetski pretinac od PVC-tvrde folije sa samoljepivom stražnjom stranom, lijepi se na sve glatke, nosive površine (drvo, staklo, metal itd.). Može se skinuti i ponovno koristiti.

Upotreba:

Jednostavna izmjena dokumenata pomoću rasklopive magnetske prednje strane. Identičan izgled okvira s obje strane, dvostrana čitljivost na staklenim površinama zahvaljujući 2 umetka. Primjenjivo u uspravnom i poprečnom formatu.