ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Paralelna stega „Matador“, širina čeljusti: 180mm

Artikl br.: 967170 180

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina čeljusti (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Matador Multiplus
Širina čeljusti 180 mm
Stezni raspon 225 mm
Dubina stezanja 120 mm
Stezne čeljusti za cijevi stežu cijevi s vanjskim ⌀ 1/8 − 7 col
Smjer otvora otvaranje prema naprijed
Težina 26 kg
Vrsta proizvoda Paralelni škripac

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 967170 180
EAN / GTIN 2050001780355
Broj proizvođača 10807

Opis

Izvedba:

  • Potpuno od čelika, kovan u ljevačkom kalupu − garantirano nelomljiv.
  • S otvorom prema naprijed s dvohodnim trapezastim navojem.
  • Vretena zaštićena od prljavštine.
  • Glodane stezne čeljusti s otvrdnjenom površinom.
  • Podesiva, otvrdnjena vodilica.
  • Mjerna skala za brzo prednamještanje.
  • Velika otvrdnjena površina nakovnja za radove usmjeravanja i sabijanja.

Fiksna izvedba.

Izvedba - Slika:

do maks. 90 mm

Opseg isporuke:

Uključuje sve pričvrsne materijale za montažu na radnu ploču.

Dodatni pribor:

Dodatne čeljusti br. 967210, 967215, 967220, 967225, od vel. 120 mm.

Napomena:

Odgovarajući uređaj za regulaciju visine vidi br. 967530.