{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | Matador Multiplus | |
| Širina čeljusti | 160 mm | |
| Stezni raspon | 225 mm | |
| Dubina stezanja | 120 mm | |
| Stezne čeljusti za cijevi stežu cijevi s vanjskim ⌀ | 1/8 − 6 col | |
| Smjer otvora | otvaranje prema naprijed | |
| Težina | 25 kg | |
| Vrsta proizvoda | Paralelni škripac |
| Broj artikla | 967170 160 | |
| Broj proizvođača | 10806 |