Okretna stolica, umjetna koža, s klizačem i prstenom za noge

Artikl br.: 965407
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Nosivost stolice: 120

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost stolice 120 kg
Serija Base-Tec
Izvedba visoka visina sjedenja
Sjedalo ⌀ 400 mm
Križno postolje ⌀ 680 mm
Vrsta podešavanja po visini Prsten za otpuštanje
Izvedba podešavanja po visini Plinska opruga
Područje podešavanja visine 570 mm - 850 mm
Materijal sjedala Umjetna koža
Materijal križnog postolja Plastika
Boja materijala sjedala crno
Izvedba križnog postolja Klizač s nožnim prstenom
Izvedba postolja Križasto postolje s 5 krakova
Standard DIN 68877
Vrsta proizvoda Radne stolice

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 965407
EAN / GTIN 4016849534657
Broj proizvođača 9469H-0551 NEU
Proizvođač/odgovorna osoba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Opis

Izvedba:

Plastično podnožje s 5 kotačića. Visina sjedala podesiva pomoću plinskih opruga otpuštanjem prstena. Površina sjedala od umjetne kože, u cnoj boji, koja se može prati, sa svestranom zaštitom ruba.
⌀ podnožje 680 mm, prsten za noge podesiv po visini.
⌀ sjedalo 400 mm.

Standard:

DIN 68877

Napomena:

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.