{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Nosivost stolice | 120 kg | |
| Serija | Base-Tec | |
| Izvedba | s kotačićima | |
| Sjedalo ⌀ | 350 mm | |
| Križno postolje ⌀ | 640 mm | |
| Vrsta podešavanja po visini | Prsten za otpuštanje | |
| Izvedba podešavanja po visini | Plinska opruga | |
| Područje podešavanja visine | 430 mm - 600 mm | |
| Nosivost | 120 kg | |
| Materijal sjedala | Integralna pjena | |
| Materijal križnog postolja | Plastika | |
| Boja materijala sjedala | crno | |
| Izvedba križnog postolja | Garnitura kotačića | |
| Izvedba postolja | Križasto postolje s 5 krakova | |
| Izvedba kotačića | prikočeni s obzirom na težinu s kotačićima za tvrde podove | |
| Standard | DIN 68877 | |
| Vrsta proizvoda | Radne stolice |
| Broj artikla | 965396 | |
| EAN / GTIN | 4016849295626 | |
| Broj proizvođača | 9469H-2000 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |